スキマ型ワゴン(小型) 445×250×1350mm

 

スキマ型ワゴン(小型) 445×250×1350mm 5.00 (1件の商品レビュー)

仕様
組み立て式
材質
ワゴン・網カゴ/スチール、フック/スチール(クロムメッキ)
寸法(mm)
445×250×1350
キャスター
Φ40mm(対角ストッパー付き)
耐荷重
20kg
網サイズ(mm)
407×1186
アズワン品番
8-5257-05
内容量
1個
注意
※本体にフック・網カゴは付属していません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
41140435 2527-845(小型1300) ¥6,700
¥6,390 1 6,390
7,029 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
離島 1注文コードにつき 20,000 / 税込 22,000
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 個人使用、インテリアとして活用

コレクションしているものがあり、それをフックで飾りたいと言う目的から購入しました。
部屋に置くという事で、サイズ感が心配でしたがちょうど良かったです!
重くもありませんし、キャスターが付いていて移動も楽々。また組み立てがドライバー不用で簡単だったのも良かったです。

これは注文コード 41140435 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-04-27]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。