マガジンラック 550×290×600 ロータイプ・ダーク

 

マガジンラック 550×290×600 ロータイプ・ダーク 商品レビューを投稿する

仕様
組み立て式(要工具)
材質
低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVC(塩化ビニル樹脂)・スチール
質量(kg)
13
ダーク
タイプ
ロータイプ
耐荷重
5kg/段
内寸法(mm)
(幅)514×(奥行)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×290×600
アズワン品番
8-7077-02
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
41140706 RFMR2-DL ¥11,400
¥10,900 1 10,900
11,990 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。