尿器(ベッドパンウォッシャー対応) 男性用

 

尿器(ベッドパンウォッシャー対応) 男性用 商品レビューを投稿する

タイプ
男性用
仕様
目盛付き
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×105×135
耐熱温度(℃)
120℃
アズワン品番
8-4948-11
内容量
1個
注意
※ベッドパンウォッシャー使用可能(90℃・1分)です。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
41155108 男性用 ¥750
¥713 1 713
784 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。