急速冷却パック (180×110×20mm)

 

急速冷却パック (180×110×20mm) 3.33 (3件の商品レビュー)

成分
RE/硝酸アンモニウム・尿素・水他、ミニ/硝酸アンモニウム・水他
保冷効果
ミニ/約15〜30分(室温25℃時)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
180×110×20
アズワン品番
8-7677-12
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
41162817 クイックフリーズミニ ¥120
¥119 1 119
131 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.33  総レビュー件数: 3商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: 屋外作業時

内袋を割った直後はやや冷たく感じますが、その冷たさも5分も経過しない内に無くなり温くなります。
不良品かと思い、複数同時購入しため何個か試しましたが全て同じ状態でした。
期待して購入すると損をするので、お勧めしません。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-07-19]

満足度: 5

用途: 熱中症対策

熱中症対策キット内に保管してある冷却パットですが経年のため、保管状況によっては中身が固まってしまいます。入れ替え用に購入しました。

これは注文コード 41162817 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-03-22]

満足度: 4

用途: 熱中症対策

屋外作業時に使用をし、とても重宝しました。値段もお手頃なので購入して良かったです。

これは注文コード 41162817 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 オリエント電機 株式会社 様 [2018-10-17]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。