かどまるマクラ ライトグリーン

 

かどまるマクラ ライトグリーン 4.50 (2件の商品レビュー)

ライトグリーン
材質
表面/ビニ-ルレザー(抗菌・防汚・耐アルコール・難燃加工)、中身/ウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×160×75
アズワン品番
8-6304-02
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
41168058 TB-77C-110 ¥3,000
¥2,490 1 2,490
2,739 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 2商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 就寝時

実は頸椎のせいで腕がしびれるようになり
ある程度の高さのマクラが欲しく
接骨院でもないのに購入

横向き時にはいい感じですが 上向きには向かない、私には。
枕の高さは難しいです

これは注文コード 41168058 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-08-30]

満足度: 5

用途: 患者様のベッドに設置

軽くて形も扱いやすく、色合いも良いです。お値段も手頃だと思います。

これは注文コード 41168058 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-08-16]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。