頚椎ハードカラー S

 

頚椎ハードカラー S 商品レビューを投稿する

材質
ナイロン・ポリエステル・PU(ポリウレタン)・天然ゴム・PE(ポリエチレン)・PVC(塩化ビニル樹脂)・PP(ポリプロピレン)
首廻り(cm)
27〜33
高さ(cm)
15.5
アズワン品番
7-1066-01
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
サイズ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
41176056 DR-123S S ¥2,800
¥2,690 1 ¥2,690
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。