ロングピン

 
サイズ
針長さ25mm
材質(ケース)
ポリピレン・スチロール樹脂製
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×18×82
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
60×18×82
内容量
1個(11本)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番

針長(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
42209116 CS-P26 透明 25 ¥230
¥199 1 ¥199
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: インテリアの飾りつけ

針が長いので厚みのあるものを壁にかけやすかったです。

これは注文コード 42209116 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-08-20]

満足度: 5

用途: 部屋の壁にイラストなどを飾るため

石膏ボードにもしっかり入って安心して利用できます。またボードの奥の木を探すときに重宝しています。

これは注文コード 42209116 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ペンション夢民 様 [2017-11-30]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく