ゲルチョーク

 
ガラス、金属、プラスチック、発泡スチロールなどに幅広く使用可能。
筆跡、絵画跡を消すときは、水で湿らせた布等でふき取るか水で洗い流すこと。
用途
雨天用工事黒板への筆記
軸径(Φmm)
最大10.9
全長(mm)
121
芯径(mm)
6
内容量
1パック(10本)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
14 件中 1 - 14 件
注文
コード

品番

材質
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
42494104 DX-CBGC6-BUB 黒/10本入 軸:樹脂、芯:油性顔料 オープン
¥4,490 1 ¥4,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
42494122 DX-CBGC6-BUL 青/10本入 軸:樹脂、芯:油性顔料 オープン
¥4,490 1 ¥4,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
42494138 DX-CBGC6-BUR 赤/10本入 軸:樹脂、芯:油性顔料 オープン
¥4,490 1 ¥4,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
42494147 DX-CBGC6-BUW 白/10本入 軸:樹脂、芯:油性顔料 オープン
¥4,490 1 ¥4,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
42494156 DX-CBGC6-BUY 黄/10本入 軸:樹脂、芯:油性顔料 オープン
¥4,490 1 ¥4,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
42494174 DX-CBGCS6-BUB 替芯黒/10本入 油性顔料 オープン
¥1,290 1 ¥1,290
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
42494208 DX-CBGCS6-BUL 替芯青/10本入 油性顔料 オープン
¥1,290 1 ¥1,290
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
42494226 DX-CBGCS6-BUR 替芯赤/10本入 油性顔料 オープン
¥1,290 1 ¥1,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
42494244 DX-CBGCS6-BUW 替芯白/10本入 油性顔料 オープン
¥1,290 1 ¥1,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
42494262 DX-CBGCS6-BUY 替芯黄/10本入 油性顔料 オープン
¥1,290 1 ¥1,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
43642315 DX-CBGC6-BUG 緑/10本入 軸:樹脂、芯:油性顔料 オープン
¥4,490 1 ¥4,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
43642324 DX-CBGC6-BUO 橙/10本入 軸:樹脂、芯:油性顔料 オープン
¥4,490 1 ¥4,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
43642717 DX-CBGCS6-BUG 替芯緑/10本入 油性顔料 オープン
¥1,290 1 ¥1,290
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
43642726 DX-CBGCS6-BUO 替芯橙/10本入 油性顔料 オープン
¥1,290 1 ¥1,290
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 鉄骨に番号や方向を書く作業に使用

使用感はいいがヘリが早い。本体が少しつまりやすい。本体のメンテナンス方法を教えてほしい。

これは注文コード 42494262 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-06-01]

満足度: 4

用途: 鋼材へのマーキング

書きやすく、発色も良いです。消す時は水拭きで綺麗に消せます。
少し減りが早く感じるので、その点が今後改善されるのを期待します。

これは注文コード 42494244 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-11-12]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく