デジタルメジャーD-6

 

デジタルメジャーD-6 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

ピンロック方式のステッキでワンタッチ・コンパクトに収納可能。
内装工事等の距離測定に便利。
蛇行しにくいワイドタイヤ。
用途
室内での距離測定
付属品
ケース
質量(g)
333
タイプ
ステッキ:伸縮ピンロック
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
測定範囲
車輪円周(mm)
全長(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
42496615 D-6 1cm〜1km 15.2(円周Φ480) 1072、(収納280) ¥8,400
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく