アルミ賞状額

アルミ賞状額 ナカバヤシ アルミ賞状額 ナカバヤシ アルミ賞状額 ナカバヤシ アルミ賞状額 ナカバヤシ アルミ賞状額 ナカバヤシ アルミ賞状額 ナカバヤシ

シンプルデザインのアルミ製賞状額。

材質フレーム:アルミ製(山型)、透明板:ガラス(2.0mm厚)、裏板:MDF RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42551355 フ-KA-11-S 205×280×20 182×257
1,930
1,790
1,969 (税込)
4日以内出荷
42551364 フ-KA-13-S 233×320×20 210×297
2,060
1,790
1,969 (税込)
当日出荷
42551373 フ-KA-16-S 280×387×20 257×364
2,370
2,290
2,519 (税込)
4日以内出荷
42551382 フ-KA-17-S 296×417×20 273×394
2,490
2,480
2,728 (税込)
4日以内出荷
42551398 フ-KA-20-S 320×443×20 297×420
2,740
2,690
2,959 (税込)
4日以内出荷
42551407 フ-KA-21S 341×462×20 318×439
2,800
2,790
3,069 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする