電動ドライバー

 

電動ドライバー 商品レビューを投稿する

セット内容
18V充電式インパクトドライバー、18V2.0Ahリチウムイオンバッテリー2個、充電器1個、50mmlビット:PH1、PH2、SL6ドリルビット:Φ2、Φ3mm
質量(g)
1200
最大トルク(N・m)
120
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
0〜2950
バッテリー容量(Ah)
2
定格出力電圧(V)
DC18
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の含有量
180mL
危険物の性質
非水溶性
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
42778584 JTC5509 オープン
¥37,900 1 ¥37,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく