車載用プラズマクラスターイオン発生機 <カップタイプ>

 

車載用プラズマクラスターイオン発生機 <カップタイプ> 商品レビューを投稿する

イオン濃度約3倍。嫌な臭いをスピード消臭。いつでも爽やかな空気に。
従来から一新したスタイリッシュなデザイン。
イオンの吹き出し方向が調整可能な可変ルーバーを搭載(手動)。
市販のUSB/AC変換アダプターやモバイルバッテリーをつかえば、いつでもどこでもがさらに広がります。
車室内に舞い込んだ花粉を花粉キャッチフィルターが捕集します。
浮遊カビ菌を除菌。浮遊菌・浮遊ウイルスの作用抑制。
付着臭・付着カビ臭を分解・除去。静電気を抑制。お肌にツヤ効果。
付属品
USBケーブル(1.5m)、カーアダプター
寸法(mm)
上部直径74×下部直径65×高さ162(USBケーブル・カーアダプターは除く)
質量(g)
260(USBケーブル・カーアダプターは除く)
消費電力(W)
(弱)0.5、(標準)0.6、(ターボ)1.9
定格出力
DC5V
運転音(dB)
(弱)19、(標準)23、(ターボ)36
容積(m3)
(適合)3.6
運転モード
弱/標準/ターボ
定格入力
DC12V
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
44625175 44780-172 ブラック オープン
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
44625184 44780-173 ホワイト オープン
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
44625193 44780-174 イオンブルー オープン
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく