ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
大自工業(Meltec)
大自工業(Meltec)の ガレージ機器・整備設備
大自工業(Meltec)の ジャッキ・馬台
大自工業(Meltec)の ガレージジャッキ
2t油圧フロアジャッキ ブローケース入り
2t油圧フロアジャッキ ブローケース入り
注文コード
油圧式なので楽に早くグイグイ上がる!
軽自動車から普通乗用車に最適
最高高さ(mm)
380
最低高さ(mm)
135
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
520×150×190
内容量
1台
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
FB-100
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45192595
FB-100
オープン
¥
5,990
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
取扱い終了
代替品有
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
オレンジベア 油圧式ガレージジャッキ(プロ用)
大橋産業(BAL)
税込
¥
42,790
~
¥
38,900
~
(28)
油圧フロアージャッキ 3t
モノタロウ
税込
¥
8,679
¥
7,890
(137)
バスケットへ
油圧フロアージャッキ 2t
モノタロウ
税込
¥
4,389
¥
3,990
(106)
バスケットへ
ボトルジャッキ 油圧式
モノタロウ
税込
¥
2,299
~
¥
2,090
~
(93)
ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用
モノタロウ
税込
¥
30,690
¥
27,900
(57)
バスケットへ
ローダウン車対応ジャッキ
大橋産業(BAL)
税込
¥
10,989
¥
9,990
(32)
バスケットへ
油圧ジャッキ
TRUSCO
税込
¥
6,105
~
¥
5,550
~
(8)
低床フロアージャッキ 2t
モノタロウ
税込
¥
6,589
¥
5,990
(46)
バスケットへ
爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ
マサダ製作所
税込
¥
32,890
~
¥
29,900
~
(5)
油圧式フロアジャッキ3トン
大橋産業(BAL)
税込
¥
15,290
¥
13,900
(23)
バスケットへ
2t油圧ジャッキ
大自工業(Meltec)
税込
¥
8,789
¥
7,990
バスケットへ
パンタジャッキ
モノタロウ
税込
¥
2,189
¥
1,990
(126)
バスケットへ
標準型油圧ジャッキ
マサダ製作所
税込
¥
6,589
~
¥
5,990
~
(12)
ジャッキスタンド 3t
モノタロウ
税込
¥
4,389
¥
3,990
(425)
バスケットへ
ミニタイプ油圧ジャッキ
マサダ製作所
税込
¥
19,690
~
¥
17,900
~
(4)
アルミジャッキ 低床 ダブルピストン
モノタロウ
税込
¥
21,890
~
¥
19,900
~
(18)
ラボジャッキ
モノタロウ
税込
¥
4,719
~
¥
4,290
~
(47)
フロアジャッキ3.0t
EMERSON(エマーソン)
税込
¥
14,190
¥
12,900
(13)
バスケットへ
3t油圧ジャッキ スーパーハイリフト
大自工業(Meltec)
税込
¥
14,190
¥
12,900
(6)
バスケットへ
パンタグラフジャッキ
KTC
税込
¥
3,619
~
¥
3,290
~
(48)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
自動車用品
ガレージ機器・整備設備
ジャッキ・馬台
ガレージジャッキ
ガレージジャッキスタンダード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45192595
FB-100
31951703
FA-22
2t油圧ジャッキ
大自工業(Meltec)
1個
¥
7,990
税込
¥
8,789
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります
ガレージジャッキスタンダード
ガレージジャッキ(ローダウン)
ガレージジャッキ(アルミジャッキ)
ガレージジャッキ(プロ用ジャッキ)
シェアする