胴ベルト型巻取り式安全帯

 

胴ベルト型巻取り式安全帯 4.60 (5件の商品レビュー)

国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同で企画した商品になります。
ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。
インターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されることで、ショックアブソーバなしで厚生労働省の「安全帯の規格」の衝撃値をクリアしています。
ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。
ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。
もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。
用途
建設現場、工業等の高所作業時の墜落防止用
種類
胴ベルト型
仕様
アラミド芯入りテトロンベルト
材質
(ベルト)ナイロン、(バックル)スチール、(フック)スチールNo.024FPE、(ストラップ)テトロン、(袋)ナイロン
質量(g)
約1060
ベルト幅(mm)
50
フック口開き(mm)
50
フック
NO.24FPE
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
17
内容量
1本
注意
※墜落防止以外の用途では使用しないでください。
※この製品は必ず足場のある場所で使用し、U字つりなど体重をかける作業には使用しないでください。
※使用者の体重が100kgを超える場合は、ショックアブソーバ付きの胴ベルト型安全帯を使用してください。
※通常作業が可能な温度範囲(目安として-10℃〜+50℃)で使用してください。
※その他、同封の取扱説明書に書いている内容に従って装着、使用してください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
ベルト長さ(mm)
ランヤード(有効長)(mm)

通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
48329234 MSB-2 1200 1100 スカイブルー
¥5,290 1 ¥5,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
62900714 MSB-2 1200 1100 ブラック
¥5,290 1 ¥5,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.60  総レビュー件数: 5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 現場見学会用

設計事務所なので日ごろ使うことはないのですが、今回鉄骨工事の現場見学会に参加することになり購入しました。

これは注文コード 48329234 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社かいしん設計室 様 [2018-08-10]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 機械のメンテナンス時

軽くて使いやすいと思います。ロックが掛かる負荷も丁度良い設定になっていると思います。

これは注文コード 62900714 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 渡辺建設株式会社 様 [2018-01-12]

満足度: 5

用途: 現場管理

がっちりしていて使用感がとても良いです。また購入したい。

これは注文コード 48329234 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社メインライン・エンジニアリング 様 [2018-10-19]

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 高所作業

安くて高機能しっかりした作りです
オリジナルブランドでもしっかりしてます

これは注文コード 62900714 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-25]

満足度: 3 (このレビューは、3人が参考にしています。)

用途: 高所作業時に使用しています。

この値段でこの性能なら問題ありません。また購入します。

これは注文コード 48329234 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社坂本鉄工建設 様 [2017-05-19]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく