Arduino Industrial 101

Arduino Industrial 101 Arduino

Arduino側にATmega32u4、無線LAN付Linuxボード(Atheros AR9331)を搭載したArduino Industrial101です。OpenWRTベースのLinuxディストリビューション/Lininoをサポート、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)は技適取得済で国内で使用可能です。

種類工作キット プロセッサーATmega32U4 メモリー(Flash)32KB 仕様SRAM:2.5KB、EEPROM:1KB、動作周波数:16MHz、ICSPコネクタ、各種リセットボタン、LED、PWMチャンネル:2、アナログ入力チャネル:4、イーサネット:1、USB:1、デジタルI/Oピン:3 出力電流(mA)DC/40(I/Oピン)、50(3.3Vピン) 電源電圧(V)5 入力電圧(V)5 無線プロセッサ:Atheros AR9331、WiFi:IEEE 802.11b/g/n、RAM:64MB DDR2、Flashメモリ:16MB、入力電圧(Micro USB):4.75~5.25V 1A 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48675034 A000126
オープン
7,590
8,349 (税込)
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする