銀マジック抗菌消臭底パイルソックスショート丈 PAX-ASIAN 靴下 【通販モノタロウ】 366

銀マジック抗菌消臭底パイルソックスショート丈

 

銀マジック抗菌消臭底パイルソックスショート丈 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。底パイルでクッション性があり疲れを軽減します。足首上までのショート丈タイプ。
用途
安全靴、長靴、ビジネスシューズなどムレやすい靴に合わせて履くと効果的です。
材質
ポリエステル・綿・ポリウレタン
タイプ
先丸
サイズ(cm)
25〜27
機能
消臭・抗菌・吸汗速乾
特性
抗菌、消臭
かかとからの長さ(cm)
14
内容量
1袋(3足)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
48680327 366 オープン
¥1,190 1 ¥1,190
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく