ベーシックモデル エンジンスターター

 

ベーシックモデル エンジンスターター 商品レビューを投稿する

実用機能をスマートに。簡単操作のベーシックモデル。
離れた場所でも安心! しっかりかかる!満足の実用通信距離。
ボタン入力(電波の送信)をLEDが赤く点灯して 確認できます。
超薄型リモコン。車内スッキリ・スパイラルアンテナ。
仕様
リモコン設定、ターボタイマー機能、ロングライフ設計、防滴対応リモコン、スリープ機能、リトライ機能
質量(g)
(リモコン)19(電池含む)、(メインユニット)105
電源電圧
12V車専用(DC9V〜16V)
コード長さ(m)
2.4(アンテナ線)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(リモコン)29×50×11(突起部含まず)、(メインユニット)111×26×61(突起部含まず)
消費電流(mA)
(スリープ時)4以下、(待機時:平均)8以下
使用電池
(リモコン)リチウム電池CR2032×1(付属)
送信出力
1mW以下
送受信周波数(MHz)
426帯
動作温度範囲(℃)
(リモコン)-10〜50、(メインユニット)-20〜60
内容量
1セット
注意
※取り付け可能な車種(対応車種)、車種別専用ハーネス(別売)の設定がある車種。
※オートマチック(AT)車専用です。マニュアル(MT)車には取り付けはできません。
※12V車で、(-)アース車。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
48700322 VE-E38 オープン
¥10,900 1 ¥10,900
出荷目安:12日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく