USB電動ミニミシン

 

USB電動ミニミシン 1.20 (5件の商品レビュー)

ズボンの裾や、袖などがほつれた時に。
雑巾をパパッと縫いたい時に。
わざわざミシンを出すのは面倒臭いし、手縫いは苦手。USB電動ミニミシンはそんな時にお役立ちのアイテムです。縫いたい場所を挟んで、スイッチを入れるだけ。ホッチキスのような感覚でお使いいただけます。
糸はあらかじめ3色ついています。さらに市販のミシン糸もセット可能です。裾のほつれ、雑巾縫いなどお好みの糸でドンドン縫えます。厚手のデニム生地でも縫えますので、ジーンズの裾も縫う事ができます。
このミニミシンはUSBケーブルでパソコンに繋いで使えます。またUSB給電ができない場合は、単3電池4本(別売)にてお使いいただけます。
オフィスでパソコンに繋いで使う、旅行先で乾電池で使う等、いろいろな場所で簡単に使う事ができます。
付属品
ボビン3個(白糸1個は本体にセット済・他2個の色はランダムです)、予備ミシン針、糸通し、スピンドル、USBケーブル(80cm)、簡易日本語説明書
質量(g)
232
電源
USBポートより給電、または単3電池4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38×210×45
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
48893084 USBMMN43 ¥2,297 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 1.20  総レビュー件数: 5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: 縫物

どうやっても5pしか縫えません。商品としては失格レベルです。それと糸通し器具が説明書の写真と異なっています。こんな商品を扱っていてはモノタロウ様のブランドに傷がつくとおもいますが。

これは注文コード 48893084 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-19]

満足度: 1

用途: 裾上げ

取説を熟知しても縫うことができない今回は返却して別の小型ミシンを購入を検討します
メーカーには問い合わせはしませんどうにもならない品物ですから準備ができ次第返品します

これは注文コード 48893084 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 丸山製作所 様 [2018-06-20]

満足度: 1 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 軽い補修

どうやっても全く縫えません。
説明書の説明が足りないのではないでしょうか?

これは注文コード 48893084 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-08]

満足度: 1 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: ウエス補修

手に持ってでは、布押さえが上げにくく生地を合わせにくい

これは注文コード 48893084 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-08]

満足度: 2 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 簡易作業用

商品到着後直ぐに縫えない為、メーカーに交換を依頼。代替も同じだったので、即返品。交換・返品の対応自体は早かったが、商品がこれでは・・・。

これは注文コード 48893084 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-01-20]
モノタロウMonotaROからの回答:

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく