軽くて割れないティーポット 藤田金属 ティーポット 【通販モノタロウ】

軽くて割れないティーポット

 

軽くて割れないティーポット まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

材質
本体:アルミニウム(アルマイト後 焼付塗装)、持ち手・つまみ:フェノール樹脂、茶こし:ステンレス鋼
寸法(mm)
約110×157×168
質量(g)
約200
容量(L)
0.7
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
48896347 -
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく