NRシリーズ COB LEDヘッドライト NR-001D

こんなお得な商品も!

- COBヘッドライト モノタロウ 31861236 モノタロウ
COBヘッドライト
¥599
 

NRシリーズ COB LEDヘッドライト NR-001D 3.78 (9件の商品レビュー)

光源にCOB LEDを採用し、広範囲を均一に照射可能です。
付属品
テスト用電池、ヘッドバンド、ケーブルクリップ
トラスコ品番
819-3900
材質
ABS樹脂
幅(mm)
72.2
高さ(mm)
40.2
奥行(mm)
34
電源
単4形アルカリ電池(2個)別売
本体質量(g)
75
全光束(Lm)
70
保護等級
IP64
光源
白色COB LED×1灯
連続点灯時間
約7時間
照射距離(m)
11
点灯時間
最大/7時間(Hiモード時)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
電球の種類
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
49063884 NR-001D LED オープン
¥1,190 1 ¥1,190
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.78  総レビュー件数: 9 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 現場作業時

手元作業で、ちょうどよいヘッドライトが無く探していましたが、これはGOODです。遠くには確かに届きませんが、暗い部屋に入った時全体を確認できますし、手元は、書類の字、細かい作業どちらもストレスなくできます。遠くまでの物と分けて使っていますが、COBタイプのこちらがメインになる感じです。連続使用はやはりCOBタイプは持ちませんが、仕様の通り7時間弱は持つ感じ。ちなみにエネループ使ってます

これは注文コード 49063884 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-14]

満足度: 2

用途: 早朝、暗い時の見回りに

広く明るく照らす物が欲しくて購入しました。
性能には満足していますが、電池交換は最悪です。
前後ケースの勘合がきつく作って有るので、丁番で回転しての開け閉めは無理があり、閉めるときも開ける時もきついです。
特に電池交換で開ける時は、隙間に爪を入れて何度もやらないと開きません。
構造変更をお願いしたいです。

これは注文コード 49063884 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-02-01]
モノタロウMonotaROからの回答:

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

満足度: 1

用途: 暗所での作業

NR-001Dについて。
GENTOS製とは思えぬ程良くないですね。
照らす事に関しては充分なのだが、如何せんスイッチの操作性が良くない。
小さ過ぎるしぐにゃぐにゃだし時々反応しない。
また、電池ボックス開閉が非常にやりづらいうえ、ストッパーのプラスチックの爪はポキッと折れそうで怖い。

これは注文コード 49063884 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-08]

満足度: 5

用途: 夜間の作業用ライト

夜間時、作業用のライトを探していました。
口コミの評価が良かったことと、値段が安いので、この商品を購入。
両手が使えることは、言うまでもありませんが、軽量で、明るい。
持ち運びも便利です。ケースが付属していたら、申し分ありませんが、安いので仕方ないかな、
100円ショップにて、衝撃対応の袋を購入して、
保管しています。

これは注文コード 49063884 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-02-16]

満足度: 5

用途: 野外作業で手元の作業に

離れた場所をスポット的に照らす光量は無いが、広い配光で全体を照らしたい手元の作業には十分な明るさ。
アルカリ電池の他、エネループ等の1.2V充電池も使用可能。
また、少々値段は張るがリチウム電池で使ったほうが、軽さ、点灯時間、耐寒性能、長期保存可能等、メリットが多いので非常用として用意するならお勧め。

これは注文コード 49063884 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-01-13]

満足度: 3 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 車の修理

明るさも有りワイドに照らし良いのですが…
とても、電池の減りが早い、連続では30分〜40分くらいしか持たない。年中電池交換してる感じがする。

これは注文コード 49063884 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ウッドベルファクトリー 様 [2017-03-24]

満足度: 4

用途: 製品検査時

光の焦点が広すぎるので中央部が見ずらい。中央部もっと明るく改善して下さい。

これは注文コード 49063884 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社ステントス 様 [2017-03-24]

満足度: 5

用途: エクステリア工事

非常に明るく満足してます。後は電池がどのくらいもつかですね

これは注文コード 49063884 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-16]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく