アキュロン T11

 

アキュロン T11 5.00 (1件の商品レビュー)

8〜24倍の無段階変倍が可能な3倍ズーム。
選べる4色のカラーバリエーション。
すべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを施し、明るく鮮明な視界を実現。
本体上面にズームレバーを配置し、スムーズなズーミングが可能。
接眼目当てに扱いやすいターンスライド(回転繰出し)方式を採用。
しっくり手になじむ流線型ボディー。
幅(mm)
109
厚さ(mm)
51
高さ(mm)
123
質量(g)
305
眼幅調整範囲(mm)
56-72
視界
(見掛)35.6
最短合焦距離
4
明るさ
9.6
ひとみ径(Φmm)
3.1
アイレリーフ(mm)
13
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
倍率(倍)
対物レンズ有効径(mm)

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
49065792 8-24×25 8〜24 25 ブルー オープン
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
49065808 8-24×25 8〜24 25 ホワイト オープン
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
49065817 8-24×25 8〜24 25 ブラック オープン
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
49065826 8-24×25 8〜24 25 レッド オープン
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 母親のバードウオッチング用

母親のバードウオッチング用に購入しました。カメラの有名ブランドのニコンですから品質は間違いなしです。カラーでブルーを選んだのは、好きな野鳥のカワセミの色をイメージしたからです。コンパクトで軽量でデザインも良く母親も満足しています。

これは注文コード 49065792 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-29]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく