エコクイックα78 アルコール除菌

 

エコクイックα78 アルコール除菌 4.69 (42件の商品レビュー)

食品添加物規格なので食品にかかっても安心です。
エタノール以外の添加物を最小限に留めているため風味などの影響も僅かです。
エタノールの除菌・防腐効果を期待し食品に直接噴霧、浸透により日持ち向上剤としてもご使用頂けます。
医療用消毒用エタノール同等濃度78%vol!
速乾性アルコール除菌剤!
主原料は100%植物由来(サトウキビ)の蒸留発酵アルコールお酒(酒精)のため安全・安心の食品規格!(食品に噴霧することにより防腐効果が期待できます。目安上限3%)
用途
お掃除(冷蔵庫の中、電子レンジの中、窓ガラス)にも最適!
ご家庭、会社、クリニック、老健施設等での手摺、ドアノブ、テーブル、身の回り、又は給食施設、厨房、食品調理機械類(まな板・包丁・冷蔵庫・スライスカッター)及び食品工場製造ラインなどで総合除菌剤として幅広くご使用頂けます。
成分
グリセリン0.01(w/w)%、精製水32.14(w/w)%
容量
エタノール:78.00(v/v)、グリセリン:0.01(v/v)、精製水:21.99(v/v)
エタノール濃度(w/w)%
67.85
危険等級
U
危険物の種別
第四類
危険物の品名
アルコール類
効果
除菌、消毒
注意
※100m中、78mlのエタノールを含有しております。
※直射日光を避けなるべく涼しい所に保管してください。
※子供の手の届かない所に保管してください。
※火気に近づけなでください。
※樹脂※ゴム※皮革等に使用する際は、異常がないか確認の上使用してください。
※目に入らないよう十分に注意、万が一、目に入った場合は流水で洗眼し必ず医師に相談してください。
※大量に使用する際は喚起を行ってください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番
内容量
ノズル
危険物の含有量
商品タイプ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
49083728 9 1本(5L) - 3900mL 詰め替え用 オープン
¥2,390 1 ¥2,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
49083737 11 1本(1L) - 780mL 本体 オープン
¥689 1 ¥689
欠品中
49083746 2035 1本(1L) 付き 780mL 本体 オープン
¥989 1 ¥989
欠品中
返品不可
49083755 8 1箱(10L) - 7800mL 詰め替え用 オープン
¥3,390 1 ¥3,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
49083764 7 1缶(18L) - 14040mL 詰め替え用 オープン
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.69  総レビュー件数: 42 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 掃除、殺菌、日常生活で活躍中!

一斗缶をリピートしています。
この容量で、この値段はとてもお得です!
食事の前後のテーブル拭きに。
玄関に置いて、帰宅直後の殺菌に。
冷蔵庫やお風呂場など掃除に。
作り置きのおかずを入れる容器に、先ず一吹き。
ヘタを取ったミニトマトもこれでサット拭いて容器に入れると長持ちします。

お値段変わらずなら、多分ずっと使います!
大体一年くらいで使い切りますが
今年は、消費税が上がる前に買い置きしとこうかな?(笑)

これは注文コード 49083764 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-07-31]

満足度: 5

用途: カビの除去

漏水により部屋中がカビだらけになり、どんなに換気しても少量の除菌剤まいてもダメでしたので、一斗缶でもお手頃な本品を大量に散布したところ、カビ臭がすっかりなくなりました。日常の除菌用にもまた購入したいです。

これは注文コード 49083764 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-07-28]

満足度: 4

用途: 器具の消毒

前回どんなものかと5Lを購入、使用感が良かったので10Lを購入しました。お得感では18Lでもよいのですが店内での保存場所と使用量からこの商品にしました。コストパフォーマンス良いので次回も

これは注文コード 49083755 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-07-16]

満足度: 5

用途: いろいろな除菌に

初めて購入させていただきましたが、価格もお安く、使用感もとても良い感じです。 以後も購入させていただきたく思っております。

これは注文コード 49083737 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社ART CRAFT 様 [2019-06-15]

満足度: 5

用途: 食品配送容器の消毒

大量に使うので一斗缶サイズで購入していますが使いやすいです。

これは注文コード 49083764 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-07-05]

満足度: 5

用途: 飲食店での調理場等の清掃

いやな残り香もなく、食品にも使用できるので重宝しています。価格もお値打ちでした。

これは注文コード 49083755 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-06-28]

満足度: 5

用途: 除菌、汚れ落とし等

食品添加物規格で安心、安全。
たくさん使うものなので、この価格はとても助かります。

これは注文コード 49083764 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-05-23]

満足度: 5

用途: 除菌・清掃

濃度78%、食品添加物規格でこのお値段。
気兼ねなくガンガン使えます。

これは注文コード 49083764 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-03-16]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく