フードケア75 18L缶 エタノール75%vol

 

フードケア75 18L缶 エタノール75%vol 4.56 (18件の商品レビュー)

生食素材の除菌・防に最適!
食品に直接噴霧又は浸透させることにより除菌・防腐・防カビ等、保存に最適!
主原料はお酒(酒精)のため安全※安心!(食品添加物エタノール製剤)
スプレー等の噴霧により除菌効果が期待でき、ご家庭、会社、クリニック、老健施設等での手摺、ドアノブ、テーブル、身の回り、又は給食施設、厨房、食品調理機械類(まな板※包丁※冷蔵庫※スライスカッター)及び食品工場製造ラインなどで総合除菌剤として幅広くご使用頂けます。
食品添加物規格なので食品にかかっても安心です。
エタノール以外の添加物を最小限に留めているため風味などの影響も僅かです。
エタノールの除菌※防腐効果を期待し食品に直接噴霧、浸透により日持ち向上剤としてもご使用頂けます。
用途
インフルエンザ、細菌等を強力除菌!
食中毒を未然に防止!※まな板、包丁又はテーブル、椅子、手摺等に「シュッ」とスプレー!身の回りをすばやく除菌!
成分
乳酸:0.01(w/w)%、精製水:34.15(w/w)%
容量
エタノール:75.00(v/v)、乳酸:0.01(v/v)、精製水:24.99(v/v)
エタノール濃度(w/w)%
65.87
危険等級
U
危険物の種別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の含有量
13500mL
内容量
1缶(18L)
注意
※直射日光を避けなるべく涼しい所に保管してください。
※子供の手の届かない所に保管してください。
※火気に近づけないでください。
※樹脂・ゴム・皮革等に使用する際は、異常がないか確認の上使用してください。
※目に入らないよう十分に注意、万が一、目に入った場合は流水で洗眼し必ず医師に相談してください。
※大量に使用する際は換気を行ってください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
商品タイプ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
49083782 4 詰め替え用 オープン
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.56  総レビュー件数: 18 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 室内・キッチン・トイレ・その他・消毒用/

値段が安いので、ガンガン使用出来ます。
(経済的・コスパ最高!)!!
朝/起床してから〜
夜/寝るまで、色々~色々と使用しています。
何に使用してる ?
@/手洗い・前/後。
A/食器・調理器具・一般使用器具・道具・物/
(衛生・消毒用・洗浄・汚れ・その他)
B/その他・色々・何にでも とりあえず!。
(シュッ!シュッ!シュッ!)・(安心!)

これは注文コード 49083782 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-03-26]

満足度: 5

用途: 室内除菌

以前は500mlボトルの物を購入していましたが、使用量が多く不経済なので18L缶を試しに購入。ジャブジャブ使えるし経済的。もう、何度目かのリピです。

これは注文コード 49083782 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-30]

満足度: 4

用途: 日常の消毒や清掃に

前にも買ったが圧倒的なコスパの良さ
使用に問題がない程度まで加水すると1L200円になる。もう5Lのパッケージなんて買ってられないネ!
ただいっとかんなので移すときがすごい大変です

これは注文コード 49083782 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-05]

満足度: 5

用途: シール処理のはみ出しふき取りや、道具清掃

コスパがよく気兼ねなく大量に使えるので重宝しています。入り用の際には又宜しくお願いします。

これは注文コード 49083782 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-16]

満足度: 5

用途: 消毒用、器具の清掃

臭いが自然。サラサラであと残りも無い。
価格も適正。

これは注文コード 49083782 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 寺西歯科医院 様 [2019-02-25]

満足度: 5

用途: 簡単な消毒用に使用

量が多いのでどんどん使えます。手すり、便座、ドアノブ等々。非常に重宝しております。

これは注文コード 49083782 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-04]

満足度: 5

用途: 従業員の出入り時に!

従業員の出入り時に感染予防で使用。この手のものはエタノールさえある一定濃度であればいいので価格オンリーで探して購入しています。今回は今までで一番のコストダウンでした。また半年後に購入します。

これは注文コード 49083782 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-21]

満足度: 5

用途: 輸入車の純正ウィンドウォッシャー液の主成分がエタノールなので代替品として

輸入車のウィンドウォッシャー液は、冬期はヒーターで温める機能があり、油膜取りや洗剤等でノズルが詰まるため、純正品の主成分はエタノールになっています(国産品はメタノールがほとんど)。
 それで業務用のエタノール製剤でも問題なかろうとこれを買いました。主原料は、お酒(酒精)と精製水、それに乳酸0.01%だけで、食品用なので除菌にも掃除にも(飲んでもOK?)使え、18リットル入っているのでコスパは非常にいいと思います。シェーバーのクリーニングにも使っています。

これは注文コード 49083782 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 学校法人慶應義塾 様 [2018-09-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく