屋外型レーザー距離計 ライトスピード トロフィーエース

 

屋外型レーザー距離計 ライトスピード トロフィーエース 商品レビューを投稿する

スリップ防止素材の絶妙グリップ感。
軽量152gの機敏性。181m以下測定時は表示単位0.1m。
除いて押すだけ、明快操作。
ライトスピードには最新マイクロプロセッサーと高速クロック距離測定ボードが搭載。現場での使いやすさが迅速な測定作業を約束します。
全ての測定数値は覗いている視界上に表示。目標物から目を離すことなく、確認と長距離測定が同時に行えます。
測定可能距離や性能に合わせ、個々にデザインされた人間工学に基づくコンパクトボディ。どこへでも持ち運べ、一人でその場から次から次へと何度でも距離測定が行えます。
シリアル番号登録モデル。個々のシリアル番号はデータベースに正規登録(登録済タグ本体貼付)され、サポートセンター(阪神交易)にて長年修理メンテナンス致します。
寸法(mm)
38×102×77
質量(g)
152
電源
CR2乾電池1本(付属)
望遠鏡:倍率
4
最大表示
850m
レーザークラス
1(アイセーフ)
防滴構造
RAINROOF
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
測定距離
精度
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
49321536 BL202640 6〜770m ±1m ¥49,000
¥46,900 1 ¥46,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく