ゴルフ用レーザー距離計 Nikon(ニコン) レーザー距離計 【通販モノタロウ】 COOLSHOT40

ゴルフ用レーザー距離計

 

ゴルフ用レーザー距離計 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

精度と高速レスポンスを兼ね備えた直線距離専用モデル。
8〜650yd.(7.5〜590m)までの直線距離が測定でき、0.5m/yd.刻みでの表示が可能です。
ピンフラッグを狙いやすくした「近距離優先アルゴリズム」を搭載。
手ブレの影響を軽減するワンプッシュ連続測定機能。
ニコン独自の測距アルゴリズムの搭載により、目標物までの距離に関わらず一定して速いレスポンスで測定結果を表示することが可能です。COOLSHOT 40iは約0.5秒で測定結果を表示します。
軽量・コンパクトなボディーで携帯性に優れ、握りやすさを追求した形状になっています。
安全性を重視した赤外線レーザーを使用。照射される赤外線レーザーはIECクラス1Mの規格に適合、安全性を重視しています。
JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当(メーカー試験条件による)の生活防水構造により、雨に濡れても内部に水が浸入することを防ぎます。
付属品
ケース、ストラップ
質量(g)
160(電池を除く)
電源
CR2 リチウム電池×1本(3V DC)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
112×36×70
倍率(倍)
6
表示
0.5m/yd.単位
視界
(実視界)7.5°
対物レンズ有効径(mm)
21
オートパワーオフ
約8秒
防水性
生活防水構造
ひとみ径(Φmm)
3.5
アイレリーフ(mm)
18.3
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
測定範囲
測定精度
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
49321782 COOLSHOT40 8-650yd./7.5-590m ±0.75m/yd.(直線距離) オープン
¥29,900 1 ¥29,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく