赤外線放射温度計

 

赤外線放射温度計 3.67 (3件の商品レビュー)

PS/Cマーク(JQA)認定製品
測定中の最高温度を同時に表示
バックライト、レーザーマーカー付き
オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)
測定範囲は-38〜+365℃
仕様
レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635〜660nm、出力パワー1mW以下
付属品
モニタ用電池、取扱説明書
電源
単4形乾電池2本(電池寿命:約14時間(連続使用時、アルカリ電池使用))
最小表示
0.1℃
本体質量(g)
約173(電池含む)
測定精度
±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値
再現性
25℃の場合は0.2℃、その他は0.8℃
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×156×113
距離係数
D:S=12:1(D=距離、S=測定範囲)
応答速度
約1秒(90%)
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
内容量
1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
測定範囲(℃)
放射率設定
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
49327888 AD-5619 -38〜+365 0.95(固定) ¥7,500
¥5,690 1 ¥5,690
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
56397626 AD-5619(校正書・トレーサビリティ体系図付) -38〜+365 0.95(固定) ¥29,500
¥27,690 1 ¥27,690
出荷目安:14日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
特別運賃   この商品は個別に配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

平均満足度: 3.67  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 多種多様な物質の表面温度の測定

軽くて使いやすい。今後の計測作業に威力を発揮すると思う。

これは注文コード 49327888 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-07-04]

満足度: 1

用途: 焼成温度測定150℃〜350℃

測定温度の誤差が大きく 信頼性に欠け焼成温度のデータとして不適切であった

これは注文コード 49327888 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-09-22]

満足度: 5 (このレビューは、5人が参考にしています。)

用途: 配管の温度計測

スペックについては申し分なく、問題なく使用しています。
購入時には類似の商品が多々あり、選択に手こずりました。
もっと製品の特徴を解り易く記載してくれると助かります。

これは注文コード 49327888 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。