無線IRマウス(静音3ボタン) ENELEOシリーズ

 

無線IRマウス(静音3ボタン) ENELEOシリーズ 4.40 (5件の商品レビュー)

サイレントスイッチ採用で、音が気になる場所でも静かに使える!約2.5年電池交換不要の赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウスの静音モデル。
仕様
(レシーバ収納)○
付属品
動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
サイズ
M
質量(g)
(マウス本体)約52/電池を含まず、(レシーバ)約2
種類
(射出光線)不可視波長域
電源
単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)
(本体)1.5
対応OS
Windows 10、Windows RT8.1、8.1、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)、Mac OS X 10.10、10.11
コネクタ形状
USB(A)オス
接続方式
ワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(マウス本体)59.0×99.8×39.0、(レシーバー)18.0×13.1×5.7
対応機種
USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh
分解能
1200カウント
通信方式
GFSK方式
LED色
不可視光(赤外線)
保証期間
6カ月
ボタン数
3個 /ホイールボタン含む
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間
約500時間
インターフェイス
USB
連続待機時間
約1041日
ホイール数
1個
無線通信方式
2.4GHz
使用期間
(想定電池)約905日/1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
読取方式
光学センサー方式
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
49323112 M-IR07DRSBK ブラック ¥2,990
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
49323128 M-IR07DRSBU ブルー ¥2,990
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
49323137 M-IR07DRSPN ピンク ¥2,990
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > テレワーク環境を整える > 在宅環境を快適にする > マウス・キーボード > マウス

平均満足度: 4.40  総レビュー件数: 5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: パソコン操作時

丁度いい大きさと操作感でとても気に入っています。以前キーボードとセットのELECOM製のマウスがローラーの動作しなくなって耐久性に不安はありますが!!

これは注文コード 49323128 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 泰平商会中里 様 [2020-02-23]

満足度: 5

用途: パソコン作業

遠いところからも認識できて、クリック音も静かなので大変満足です。

これは注文コード 49323112 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-04-05]

満足度: 3

用途: PC作業

静音と言う文言で購入しましたが
それ也のクリック音が気になります。

これは注文コード 49323112 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-04-15]

満足度: 4

用途: PC作業時

無線で反応が心配であったが、問題ない。また、コンパクトで使いやすい。

これは注文コード 49323112 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 富士フイルムイメージングプロテック株式会社 様 [2019-10-15]

満足度: 5

用途: パソコン入力作業時

今まで3,000円代のマウスを使用し壊れたので、静音タイプをモノタロウで物色していた所、この無線マウスが目に止まり価格も安価で早速購入しました。使い勝っては、安価品でありながら持ち易くて軽く大変満足しております。又、発注し次の日に商品が届いたのでデリバリーにも満足しております。

これは注文コード 49323128 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 高萩ニッカン株式会社 様 [2019-01-23]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。