セルボックスシリーズ

 

セルボックスシリーズ 4.57 (7件の商品レビュー)

材質
PSPP
内容量
1パック(10枚)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
質量(g)
外寸(mm)
穴数
穴径(mm)
底寸法(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
49417278 CP890794 31.6 285×285×57 16(4×4) 62×62 10 オープン
¥319 1 319
351 (税込) 廃番 代替品有
49417287 CP890795 31 285×285×56.5 25(5×5) 49×49 8 オープン
¥319 1 319
351 (税込) 廃番 代替品有
49417296 CP890796 30.4 285×285×43.5 36(6×6) 41×41 7 オープン
¥319 1 319
351 (税込) 廃番 代替品有
49417305 CP890797 30 285×285×35 49(7×7) 36.7×36.7 7 オープン
¥319 1 319
351 (税込) 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
49417278
CP890794
43723804
#4401
#4401 セルボックス 明和 43723804 セルボックス
明和 1セット(10枚)
229 252税込
メーカー違いの相当品です
49417287
CP890795
43723813
#4402
#4402 セルボックス 明和 43723813 セルボックス
明和 1セット(10枚)
229 252税込
注文コードが変更になりました
49417296
CP890796
43723829
#4404
#4404 セルボックス 明和 43723829 セルボックス
明和 1セット(10枚)
229 252税込
メーカー違いの相当品です
49417305
CP890797
43723838
#4405
#4405 セルボックス 明和 43723838 セルボックス
明和 1セット(10枚)
229 252税込
メーカー違いの相当品です

平均満足度: 4.57  総レビュー件数: 7商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: ガーデニング

挿し木に使っており沢山育てられて良い。材質が薄く3〜4回使用が限度だが10枚入りのためトータルコストも良い。

これは注文コード 49417296 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-07-11]

満足度: 5

用途: 菜園の苗づくり

これ単体では強度がないため、育苗コンテナーに入れて使用している。
これによって、移動や持ち運びが容易になる。

これは注文コード 49417296 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-10]

満足度: 4

用途: 種まき時

近くのホムセンより安く助かります。
ペラペラですが十分です。

これは注文コード 49417296 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-03-24]

満足度: 5

用途: カット苗の整理

リピート購入です。
とても使用しやすく場所をとらなくて重宝しています。

これは注文コード 49417287 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-26]

満足度: 5

用途: 家庭菜園の種まき、挿し木

初めての種からの紫蘇栽培に使用。底にネットを敷き、鹿沼土を底に敷き、種まき用の土で開始。今日、本植えしました。1つずつ取り出しやすく根を傷つけることなく作業ができました。10枚セットなので沢山ありますが、再使用も可能ですね

これは注文コード 49417278 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 森川モーターサイクル 様 [2018-05-08]

満足度: 5

用途: 電気温床でスイートコーンの苗つくり

6pポットに相当するセルボックスをホームセンターなどで捜しても入手できずに困っていました。モノタロウでみ付けて助かりました。

これは注文コード 49417278 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-25]

満足度: 3

用途: 種まき

素材が若干柔らか過ぎるかな、あと底面の穴が1箇所につき中心に1個しか無いので水の管理が難しい

これは注文コード 49417287 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-06-18]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。