電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-351HGX

 

電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-351HGX 商品レビューを投稿する

フィルタを付替えて有機ガスや粉じんが存在する環境で使用できる、有毒ガス用半面形PAPR
用途
一般粉じん、溶接、トンネル、石綿除去、インジウム取扱い、ダイオキシン、RCF、ダイオキシン、ナノマテリアル
仕様
漏れ率/S級(0.1%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間
性能
電動ファン/大風量形、ろ過材/PL3
質量(g)
415以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均373
種類
(面体)半面形
定格電圧(V)
7.4
定格容量
1620mAh
粒子捕集効率(%)
99.97
国家検定合格番号
第TP64号
フィルター
RDG-82
機能
シリコーン面体、伝声器、お知らせ送風
電池
リチウムイオン二次電池
充電時間(時間)
約3
危険等級
V
充電可能回数
約300
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の含有量
18mL
危険物の性質
非水溶性
稼働時間(時間)
(公称)約6、(実勢)約6〜13
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
49418556 BL-351HGX オープン
¥59,900 1 ¥59,900
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく