水性ワックス

 
床材の天然の色調を高め、深みのある光沢を発揮します。
モップさばきが軽く、ムラにならず均一に塗れます。
ベタ付きや滑りが少なく、光沢と耐久性にすぐれています。
用途
フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般
Pタイル・長尺シートほか化学床全般
大理石・テラゾーなどの石材質
使用方法
(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。
(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。
(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。
(4) 完全に乾かします。(約30分〜1時間)乾燥後、電気ポリッシャーで磨いて下さい。
(5)乾燥したら重ね塗りを3回〜4回繰り返して下さい。
(6)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。
液性
水性
成分
カルナバ蝋・天然樹脂
標準使用量
1500m2/18L
内容量
1缶(18L)
注意
※塗布後は十分に乾燥するまで歩行しない。
※他の床仕上剤や洗剤と混ぜない。
※床材によっては均一に仕上がらない場合や、密着しない場合があるので、必ず目立たない所で試してから使用する。
※床面が5℃以下の時は、パウダー現象を起こす恐れがあるので、塗布を中止する。
※必ずビニール手袋を着用する。
※使用後容器は密栓し、直射日光や40℃以上の高温を避けて保管する。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
49595166 - ¥8,400
¥4,890 1 4,890
5,379 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。