モアキーパー

 
床面の頑固な汚れを除去すると同時に、ワックス膜を強化し光沢の低下を防ぎます。
洗浄後、超高速バフマシンでバフィングすると、すばらしい光沢が得られます。
水拭きの代わりに、100倍希釈して日常管理に使用すると、樹脂ワックスの密着性が向上し、光沢もあがります。
中性なので、床材や塗装面を傷めません。
使用方法
(1)原液を汚れの度合いに応じて水で10倍〜100倍に薄め、ご使用ください。
(2)作業方法により下記の標準希釈率を参考にご使用ください。
自動床洗浄機:60倍〜80倍
モップによる洗剤拭き:40倍〜60倍
スプレーバフ:10倍〜20倍
用途
Pタイル・クッションフロア・長尺シート等の化学床材フロアの表面洗浄
液性
中性
成分
陰イオン活性剤、非イオン活性剤、溶剤
希釈倍率
原液〜80倍
内容量
1本(4L)
注意
※用途以外には使用しない。特にうるし塗装品、革製品、ピアノ、美術工芸品、衣類には使用しない
※他の洗剤等と混ぜない。
※床材によっては塗装をおかしたり、床材を傷める場合があるので、必ず目立たない所で試してから使用する。
※必ずビニール手袋を着用する。
※使用後容器は密栓し、直射日光や40℃以上の高温を避けて保管する。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
49595254 - ¥4,800
¥4,390 1 4,390
4,829 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。