TCクリーナー

 
プラスチック・ガラス・陶器などあらゆる食器に対応し、しつこい油よごれもキレイに落とせます。
泡切れもよく、スッキリ洗浄できます。
環境に優しい無リン洗剤です。
用途
自動食器洗浄機用
液性
アルカリ性
成分
水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、カルボン酸
使用方法
食器洗浄機が正常に作動していることを確認してから、備え付け又は、専用の供給装置で使用してください。
希釈倍率
原液使用
内容量
1缶(20L)
注意
※用途以外には使用しない。アルミニウム製の食器には使用しない。
※他の洗剤等と混ぜない。
※床材によっては塗装をおかしたり、床材を傷める場合があるので、必ず目立たない所で試してから使用する。
※必ずビニール手袋を着用する。
※使用後容器は密栓し、直射日光や40℃以上の高温を避けて保管する。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
49595455 - ¥18,000
¥8,990 1 8,990
9,889 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。