無段変速機(ハギノ式)/L型スタンド

 

無段変速機(ハギノ式)/L型スタンド 商品レビューを投稿する

寸法D(mm)
78.5
寸法E(mm)
50
寸法G(mm)
105
寸法H(mm)
54
寸法I(mm)
102
寸法J(mm)
130
寸法K(mm)
38
寸法L(mm)
92
寸法M(mm)
86
寸法N(mm)
19
寸法O(mm)
11
寸法P(mm)
24
寸法Q(mm)
113
寸法R(mm)
100
質量(kg)
3.2
内容量
1個
注意
※画像はイメージです。プーリーは付属しておりません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
49296545 L-A ¥17,600
¥16,900 1 ¥16,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく