液状ハンダ
配水管の水漏れ部分等の補修に優れた接着力を発揮します。
低温でもシールすることができます。
シルバーなので仕上がりは金属とほとんど見分けがつきません。
使用方法
(1)使用箇所に浮き錆がある場合には、ワイヤーブラシで浮き錆を取り除き、補修箇所をP100~P120のペーパーで研磨してください。その後、油分・水分・ゴミ等を取り除いてください。
(2)使用前にチューブを揉み、粘度を一定にしてください。
(3)【液状ハンダ】をまず薄く付け、5分程度の乾燥時間をおいてから盛り付けてください。
(4)常温(20℃)・湿度60%の場合、指触乾燥は約1時間、完全乾燥は約24時間です。
用途金属の補修。
完全硬化時間24時間
危険等級Ⅱ
色調シルバー
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
指触乾燥時間(時間)1
危険物の性状非水溶性
内容量1本(44.4mL)
(2)使用前にチューブを揉み、粘度を一定にしてください。
(3)【液状ハンダ】をまず薄く付け、5分程度の乾燥時間をおいてから盛り付けてください。
(4)常温(20℃)・湿度60%の場合、指触乾燥は約1時間、完全乾燥は約24時間です。
注意
※通電性はありません。※金属ハンダのように高温になる場所には使用できません(耐熱温度50℃程度)
※常温でご使用ください。
※配水管等には応急処置的にご使用ください。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04