エスコ

銅板

銅板 エスコ

電気・熱伝導性に優れています。
表面が酸化すると、酸化銅が皮膜になり腐食の進行を防ぎます。

用途叩き出し、いぶし、エッチング、放熱、導電など。 材質銅(C1220) 長さ(mm)300 幅(mm)150 溶融点(℃)1083 比重8.89 内容量1枚
お気に入りに追加
2件中 1〜2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さ(mm)
質量(g)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49933293 EA441WA-2 0.5 225 EA441WA-2
1,330
1,463 (税込)
当日出荷
49933223 EA441WA-1 0.3 140 EA441WA-1
880
968 (税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする