M6x13mm アイボルト(亜鉛メッキ)

 

M6x13mm アイボルト(亜鉛メッキ) 4.00 (1件の商品レビュー)

エスコ品番
EA638SR-1
材質
鍛造鋼(亜鉛メッキ)
内径(Φmm)
20
線径(Φmm)
8
使用荷重(kg)
80
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
ねじ径
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
50136862 EA638SR-1 M6
¥120 1 ¥120
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: ブレーキホースクランプとして

別の用途で使うつもりが、その必要がなくなり、なんとなくブレーキホースクランプとして使ってみました。バンジョーも通りました。

これは注文コード 50136862 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 大嶋クリップ 様 [2019-12-03]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく