120x145mm/ 780mm 溝掃除スコップ(アルミ柄)

120x145mm/ 780mm 溝掃除スコップ(アルミ柄) エスコ

先端がヘラ状なので底面にこびりついた泥のさらえ作業に最適。
アルミパイプ使用により軽量です。

用途狭い場所での溝の掃除、泥すくいに 材質頭:スチール、柄:アルミ、グリップ:樹脂 全長(mm)780 エスコ品番EA650BH-31 質量(g)570 先端寸法(mm)120(先幅)×145(長さ)×50(深さ) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50144413 EA650BH-31
1,670
1,837 (税込)
当日出荷

特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 750 / 税込 825
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,300 / 税込 1,430
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,000 / 税込 3,300
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,000 / 税込 3,300

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする