3/8"sqx16mm スパークプラグソケット

 

3/8"sqx16mm スパークプラグソケット 4.85 (13件の商品レビュー)

差込角(inch)
3/8”
全長(mm)
64
エスコ品番
EA687BV-61
材質
クロムバナジウム鋼
寸法(mm)
16
外径(Φmm)
22
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
50157774 EA687BV-61
¥270 1 270
297 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.85  総レビュー件数: 13商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 車のメンテナンス

安いので心配したけど全く問題ありません。
ユニバーサルとエクステンションで快適な作業が出来ます。
これいいよ!コスパ最強!

これは注文コード 50157774 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-06-09]

満足度: 5

用途: アクティ HA4のプラグ交換

問題なく使えました。内側にゴムが入っているタイプなので、回す前にグッと押し込まないといけません。

これは注文コード 50157774 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-03-11]

満足度: 5

用途: 車 プラグ交換

ソケット内のゴムがしっかりとプラグをつかんで
落下することなく取り付けできます
エスコは安くても良い製品が多いので安心できるメーカーだと思う

これは注文コード 50157774 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-09-23]

満足度: 5

用途: 車のスパークプラグ交換

やすいのでドキドキしましたが、本当に普通に使えました。マグネットではないので、ゴムが何回使ったら、何年たったら劣化するのか再レビューしたいです。
とりあえず買ってすぐは問題なし!1年後また掃除したいのでその時使えるかですね!

これは注文コード 50157774 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-06-04]

満足度: 5

用途: 車プラグ交換

普通に使用できました、安かったので不安でしたが充分です、高いものわいらないと思います。

これは注文コード 50157774 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-07]

満足度: 5

用途: バイクのプラグ交換

発注してすぐ納品されました!値段も安いが、しっかりした作りです! 整備性も、問題ありません!

これは注文コード 50157774 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-02-17]

満足度: 5

用途: バイクのメンテナンス

格安で少し不安でしたが十分い満足できる商品でした。バイクに付属しているソケットに比べ、プラグをしっかりキャッチし質感も高いと思います。非常にリーズナブルな商品でした。

これは注文コード 50157774 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-11-27]

満足度: 5

用途: バイクに使いました

とても使いやつくよかったです
これからも使いさせてもらいます

これは注文コード 50157774 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-01]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。