1 - 6 N.m/1/4"Hex トルクドライバー

 

1 - 6 N.m/1/4"Hex トルクドライバー 商品レビューを投稿する

種類
プレセット形
トルク調整範囲(cN・m)
100〜600
最小目盛(cN・m)
10
精度(%)
±6
全長(mm)
196
主な用途
弱電関連での作業用
エスコ品番
EA723HG-3
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
50176394 EA723HG-3
¥29,250 1 ¥29,250
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく