0.1-2.2 クラックスケール

 

0.1-2.2 クラックスケール 商品レビューを投稿する

クラックを一発測定、裏面は通常の定規として使用できます折れ曲がりにくく、強度があります。
消えにくいエッチング目盛です。
用途
コンクリートのひび割れ検査に使用するクラックスケール
仕様
上下ミリ表示
エスコ品番
EA725VA-9
材質
ステンレス
質量(g)
10
測定範囲(mm)
クラックスケール:0.10〜2.20、直尺目盛:0〜150
精度(mm)
クラックスケール:±0.05
最小目盛(mm)
クラックスケール:0.10、直尺目盛:0.5
許容差
cm目盛長さの許容差:150mm±0.15mm
表面仕上げ
シルバー仕上げ
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
50188635 EA725VA-9
¥450 1 450
495 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。