非常用ライト/LED(手廻し発電/ラジオ付)

 

非常用ライト/LED(手廻し発電/ラジオ付) 商品レビューを投稿する

携帯電話とスマートフォンの充電も可能。
ラジオ、ライトとしてはもちろん、携帯電話の充電も可能です。(docomo、au、SoftBank対応)
スマートフォンと各種iPhoneの充電にも対応しています ※iPhoneへの充電は、iPhone付属のUSBコードが必要です。
放電に強いリチウムイオンポリマー電池を搭載。
電池容量はメーカー従来品JTL22と比べ、5.6倍です。
1年間放置しても、わずか約20%しか放電しません。
防災グッズとして備えておけば、いざという時安心です。
3種類の充電方法が可能。
手回しで携帯電話・スマートフォンに直接充電。
手回しで内蔵電池に蓄電してから携帯電話・スマートフォンに充電。
USBケーブルでパソコンやAC電源から内蔵電池に蓄電してから、携帯電話・スマートフォンに充電。
仕様
手回し充電(ダイナモ)(定格出力:4.2V/500mA、最大出力:2.1W)
付属品
充電用プラグ3種(au、docomo/SoftBank、MicroUSB-B)、充電用接続コード、イヤホン、吊り下げストラップ
エスコ品番
EA758-17
材質
ABS樹脂
質量(g)
185
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
59×49×131
機能
ラジオ(AM/FM)、緊急用サイレン
LED色
内蔵電池
リチウムイオンポリマー電池(電池容量:450mAh、定格出力:3.7V/500mA、最大出力:1.85W)
LED使用数(個)
3
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
50213424 EA758-17
¥4,930 1 ¥4,930
返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0 この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。