[CR2032x2個] キャップライト/LED

 

[CR2032x2個] キャップライト/LED 商品レビューを投稿する

コンパクトで軽量タイプ
エスコ品番
EA758EH-1
寸法(mm)
65×55
質量(g)
24(電池含)
光源
LED球
使用電池
CR2032電池2個(付属)
照射モード
点灯
電池寿命
約6時間
明るさ(Lm)
14
電球の種類
LED
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
50214982 EA758EH-1
¥1,740 1 1,740
1,914 (税込) 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。