[LR44x4個] フラッシュライト/LED(キーホルダー付)

 

[LR44x4個] フラッシュライト/LED(キーホルダー付) 5.00 (2件の商品レビュー)

超小型LEDライトです。コンパクトでタフで非常に明るい便利なライトです。
割れにくいポリカーボネイトレンズ
クリップ、キーリング、ストラップ付
ヘッドキャップを回転する事により、点灯、消灯を行います。
使用電池
LR44電池×4本(付属)
電球の種類
LED
色(本体)
ブラック
エスコ品番
EA758SB-12
寸法(mm)
Φ18×59
質量(g)
26(電池含)
タイプ
散光
光源
LED球
LED色
白色
照射モード
点灯
電池寿命
約96時間
明るさ(Lm)
10
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
50220153 EA758SB-12
¥1,980 1 1,590
1,749 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 暗い場所を照らす

狭い場所で物を落としたりした場合、暗い箇所が多いので本品は小型で明るいのでキーホルダーに備え付け、いつでも使用できるようにしている。明るく非常に便利。

これは注文コード 50220153 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 寺崎電気管理所 様 [2019-05-26]

満足度: 5

用途: 機械のメンテナンス

小型で常に携帯できるサイズ。
明るさや電池の持ちも申し分ない。

これは注文コード 50220153 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社VISIONIX 様 [2018-08-13]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。