40形 蛍光灯(飛散防止/白色/25本) エスコ 飛散防止形蛍光灯 【通販モノタロウ】 EA758XH-440

40形 蛍光灯(飛散防止/白色/25本)

 

40形 蛍光灯(飛散防止/白色/25本) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

破損した際にガラス片が飛び散るのを防ぐ被膜付
直管・ラピッドスタート形
エスコ品番
EA758XH-440
種別
40形
長さ(mm)
1198
管径(Φmm)
32.5
全光束(Lm)
2910
光色
白色
電球の種類
蛍光ランプ
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
50222664 EA758XH-440
¥22,900 1 ¥22,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく