6.3V/0.15A/E10 パネル球(10個)

 

6.3V/0.15A/E10 パネル球(10個) 4.75 (4件の商品レビュー)

口金
E10
電球形状
パネル球
電圧(V)
6.3
エスコ品番
EA758ZA-28
寸法(mm)
Φ10×28
内容量
1パック(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
50228815 EA758ZA-28
¥1,150 1 1,150
1,265 (税込) 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.75  総レビュー件数: 4商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: ご仏壇の輪灯用

ご仏壇の輪灯用の小さな電球。
お店で置いてるところがなくて。ネットでも、モノタロウさんだけで見つかりました。
必要なものなので、本当に助かりました。

これは注文コード 50228815 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-07-12]

満足度: 5

用途: 分電盤の表示灯の玉交換

これまで玉切れで表示されなかった「入」「切」が一目で分かるようになりました

これは注文コード 50228815 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-02-24]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 警報ランプの球切れと交換

ホームセンターとか電気屋であまり売っていないので、助かります

これは注文コード 50228815 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社サカセツ 様 [2017-11-10]

満足度: 4

用途: 神棚の燈明用

寿命が半年前後で断線するので纏め買いしています。今迄あったショップが無くなったので手配した。

これは注文コード 50228815 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-19]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。