保護めがね(クリアー)

 

保護めがね(クリアー) 商品レビューを投稿する

メガネの上から装着可能。
機能
吊穴付、サイドにベンチレーション付、99.9%UVカット
レンズ色
クリアー
材質(レンズ)
ポリカーボネート
エスコ品番
EA800AR-1
寸法(mm)
【めがね】A:140、B:130、C:80、D:50×70
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
50293967 EA800AR-1
¥300 1 ¥300
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0 この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。