6.3V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)

 

6.3V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) 5.00 (4件の商品レビュー)

口金
BA9S(9Sピンベース)
電圧(V)
6.3
エスコ品番
EA758ZA-11
寸法(mm)
Φ12×23
消費電力(W)
1
内容量
1パック(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
50228307 EA758ZA-11
¥1,040 1 1,040
1,144 (税込) 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 4商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: キュービクルのパイロットに

キュービクルは勿論全てパイロットが電灯してますが、ローカル盤の箇所箇所の電源、始動、停止等が点灯しないと(別に良いのですが………なんだか気持ち悪い)この豆電球はもぅ無いと言われましたが、やはりモノタロウさんですね。
ありがとうございます。

これは注文コード 50228307 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-02-28]

満足度: 5

用途: 受電盤、分電盤の電球交換

電球の不点灯に備えて予備を用意しています。
電気工事の電材屋で買うより安く、ロットも小さいので、何かのついでに注文できて重宝しています。

これは注文コード 50228307 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 細川電気管理事務所 様 [2020-11-11]

満足度: 5 (このレビューは、5人が参考にしています。)

用途: 制御盤(ポンプ)のバルブ

既存のバルブのメーカーに問い合わせしたところ、今は、LEDしかないと言われたが、そんなことはないだろうと思いモノタロウで探し購入しました。バッチリ点いています.金額、品物共に大満足です。参考までに既存のバルブは、○○○○○6.3V1W-Mでした。

これは注文コード 50228307 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-12-01]

満足度: 5

用途: 業務で使用

業務で使用のため特に感想は有りません。使用には問題ありません。

これは注文コード 50228307 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-02-05]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。