[DC24V]Φ200mm 自動車用扇風機

 

[DC24V]Φ200mm 自動車用扇風機 5.00 (1件の商品レビュー)

建機、重機に最適です。
エスコ品番
EA897A-24
サイズ
8インチ(200mm)ファン
電源(V)
DC24(シガーソケット)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
228×228×285
最大開口(mm)
約38
最大消費電流(A)
【強/弱】0.5/0.45
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
50398188 EA897A-24 オープン
¥3,780 1 3,780
4,158 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: エアコンの無い重機

エアコンの無い建設機械用に買いました。思ったより風量があり、満足しています

これは注文コード 50398188 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-05-23]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。