AC100V・180W/450mm 工場扇(スタンド型)

 

AC100V・180W/450mm 工場扇(スタンド型) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

3段速調式(強・中・弱)
全閉型モータ
省エネモーター採用
エスコ品番
EA897AF-11
寸法(mm)
880×760×1245
質量(kg)
10.4
電源
AC100V
コード長さ(m)
1.9(アース端子付)
消費電力(W)(50/60Hz)
120/180
首振角度(°)
87
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
215/245
ファン径(cm)
45
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
50398224 EA897AF-11 オープン
¥33,400 1 ¥33,400
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく