0.72m/3段 踏 台(スチール製)

 

0.72m/3段 踏 台(スチール製) 4.00 (1件の商品レビュー)

エスコ品番
EA903RC-3
質量(kg)
6.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×660×930
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×105×1050
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
380×260
最大使用荷重(kg)
100
内容量
1個
注意
※メーカー直送の商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
天板高さ(m)
全高(m)
段数
材質
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
50405364 EA903RC-3 0.72 0.93 3 スチール オープン
¥5,460 1 ¥5,460
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
特別運賃   この商品は個別に配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
全国 数量1につき ¥800
北海道地方 数量1につき ¥2,000
沖縄地方 数量1につき ¥2,000
離島 数量1につき ¥2,000
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 棚から商品を取り出すとき

思ったよりも軽く、機能性に優れている印象。畳んでコンパクトになるところもよい。最上段に上がった際は、転倒の恐れがあるので、つかめる支柱などがない場所では危険が伴う。

これは注文コード 50405364 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-27]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく